WATER HEATER CONNECTOR,COP,18IN,3/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

WATER HEATER CONNECTOR,COP,18IN,3/4

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 16,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM22N602
  • N° de modèle du manufacturier 22N602
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Application Water Heater
  • Finition Cuivre
  • Article Water Connector
  • Matériau de construction Laiton
  • Pression de service max. (lb/po²) 125
  • Longueur (po) 18
  • Sortie (po) 3/4
  • Type d'entrée FIP
  • Quantité par paquet 1
  • Diamètre extérieur (po) 55/64
  • Température de service (F) 40 Degrees - 180 Degrees
  • Normes IAPMO, NSF61
  • Taille d'entrée (po) 3/4
  • Type de sortie FIP
  • Matériau d'écrou Laiton
  • Conformité Certification pour l'eau potable