RONDELLE PTFE 1/2 PO 7/8 X0.062 PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

RONDELLE PTFE 1/2 PO 7/8 X0.062 PQ

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 5,08 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 30 NOV 2019

Votre prix :
6,49 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4NFF6
  • N° de modèle du manufacturier 4NFF6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161818
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur 0,500 po
  • Application Cushioning, Sealing and Vibration Resistant
  • Couleur White
  • Matériau PTFE
  • Diamètre extérieur 0,875 po
  • Article Sealing Washer
  • Température (F) 0 to 350
  • Quantité par paquet 5
  • Type Flat
  • Tailles de boulons 1/2"
  • Épaisseur 0,0625 po
  • Tolérance d'épaisseur +/-0.020"

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande