RONDELLE NEOPRENE GALV 3/4 PO PQ 10 close
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
RONDELLE NEOPRENE GALV 3/4 PO PQ 10

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4MZT9
  • N° de modèle du manufacturier 4MZT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161818
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Application Cushioning, Sealing and Vibration Resistant
  • Couleur Black
  • Article Sealing Washer
  • Diamètre intérieur 0,810 po
  • Diamètre extérieur 1,500 po
  • Matériau Neoprene Rubber Seal with Galvanized Steel Backing
  • Quantité par paquet 10
  • Température (F) -45 to 250
  • Type Bonded
  • Matériau de joint Neoprene Rubber
  • Tailles de boulons 3/4"
  • Épaisseur 0,098 po
  • Tolérance d'épaisseur +/-0.025"
  • Duromètre Shore A: 70 +/- 5

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.