WASHDOWN MTR,3 PH,TEFC,1-1/2 HP,348 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

WASHDOWN MTR,3 PH,TEFC,1-1/2 HP,348

DAYTON

Prix Web : 582,04 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE6WY44
  • N° de modèle du manufacturier 6WY44
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Washdown Motor
  • HP 1-1/2
  • Phases 3
  • Intensité maximale (A) 4,2 - 4,0/2,0
  • Rendement nominal (tr/min) 3 480
  • Notes 2
  • Service Continu
  • Efficacité nominale 84.0%
  • Plage de régime (tr/min) 2 350 - 3 600
  • Longueur hors tout 13-1/4 po
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable 300
  • Hz 60
  • Longueur d'arbre 1-7/8"
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Bouchons de drainage 4 Condensate Drains (at 3, 6, 9 and 12 O'clock) Plus 2 T-drains (1 Pre-installed Opposite Shaft End in 6 O'clock Position, the Other Loose in the Carton for Customer Installation at Low Point of Motor)
  • Flasques Acier inoxydable série 300
  • Cadre 56HC
  • Entraînement à vitesse variable Oui
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Diamètre d'arbre 5/8"
  • Classe d'isolation F
  • Application de moteur Grand débit
  • Conception de moteur Triphasé
  • Type de fixation du moteur Face/Base
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460
  • Roulements de moteur Billes
  • Matériau de cadre de moteur Acier inoxydable
  • Normes UL Component Recognized, CSA Certified, CE Compliant
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité Premium
  • n° CC (certification de conformité) CC082A

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.