WASHDOWN MOTOR,3 PH,TEFC,1 HP,1750 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

WASHDOWN MOTOR,3 PH,TEFC,1 HP,1750

DAYTON

Prix Web : 531,18 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6WY58
  • N° de modèle du manufacturier 6WY58
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.1 lb

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 3,1 - 2,9/1,5
  • HP 1
  • Article Washdown Motor
  • Phases 3
  • Notes 2
  • Rendement nominal (tr/min) 1 750
  • Service Continu
  • Hz 60
  • Efficacité nominale 82.5%
  • Plage de régime (tr/min) 1 400 - 1 800
  • Longueur hors tout 13-1/4 po
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable 300
  • Longueur d'arbre 2-1/4"
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Bouchons de drainage 4 Condensate Drains (at 3, 6, 9 and 12 O'clock) Plus 2 T-drains (1 Pre-installed Opposite Shaft End in 6 O'clock Position, the Other Loose in the Carton for Customer Installation at Low Point of Motor)
  • Flasques Acier inoxydable série 300
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Cadre 143TC
  • Entraînement à vitesse variable Oui
  • Diamètre d'arbre 7/8"
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Classe d'isolation F
  • Application de moteur Grand débit
  • Type de fixation du moteur Face
  • Conception de moteur Triphasé
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Roulements de moteur Billes
  • Matériau de cadre de moteur Acier inoxydable
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460