DEVIDOOIR WARRIOR FEED 304 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DEVIDOOIR WARRIOR FEED 304

ESAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESB0465250880
  • N° de modèle du manufacturier 0465250880
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271424
  • PAGE DU CATALOGUE # 715
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Informations sur le produit

Warrior Feed 304 wire feeder. Input voltage 42 VAC, 50/60 Hz, duty cycle 500 A @ 60%, wire size 0.023 - 1/16 in, overall height 10 in, overall width 17 in, overall depth 27 in, MIG/FCAW, CSA. Includes 0.035/0.045 in feedrolls

Spécifications techniques

  • Application Construction civile, Énergie industrielle et fabrication générale, Canalisation, Réparation et maintenance, Construction de bateau/barge
  • Comprend Dévidoirs de 0,035 po/0,045 po
  • Article Dévidoir de fils de soudage Warrior Feed 304
  • Facteur de marche 60 %
  • Hz 50/60
  • Tension d'entrée (V) 220 - 460 VCA
  • Normes Certifié CSA
  • Caractéristiques Polyvalent pour les applications industrielles, Durable et robuste, Facile à utiliser, La commande de l'arc électrique au démarrage à chaud automatique/variable permet au soudeur d'adapter l'arc électrique afin d'obtenir la meilleure performance de soudage et d'optimiser le démarrage à chaud, Puissance de l'arc, et paramètres d'inductance avec contrôle total de l'arc
  • Profondeur hors tout 27 po
  • Hauteur hors tout 10 po
  • Largeur hors tout 17 po
  • Série Warrior Feed 304