GYROPHARE AVERT AMBRE, 2-3A close
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
GYROPHARE AVERT AMBRE, 2-3A

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF18C532
  • N° de modèle du manufacturier 18C532
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Durée de vie de 6 000 h (lampe)
  • Article Gyrophare stroboscopique
  • Comprend (3) vis à tête hexagonales, (3) écrous hexagonaux, (3) rondelles d'arrêt, (3) rondelles plates, raccord de réduction, bande de sécurité avec (4) bornes et joint d'étanchéité
  • Matériau de boîtier ABS
  • Tension (V) 12 - 48 VCC
  • Puissance (W) 35
  • Normes SAE
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Rendement lumineux 300 000 mcd
  • Prélèvement de courant 2 - 3 A
  • Éclats par minute 9 Doble 120 ppm/Cuádruple (240ppm)