WARDING FILE,SMOOTH CUT,RECT,8 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

WARDING FILE,SMOOTH CUT,RECT,8 IN L

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW10Z737
  • N° de modèle du manufacturier 10Z737
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111921
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.151 lb

Spécifications techniques

  • Article Warding File
  • Motif Américain
  • Application Material Removal
  • Dents par pouce 56/58
  • Type de coupe Douce
  • Longueur 8 po
  • Finition Naturelle
  • Forme de profil Rectangulaire