WALL PACK,HPS,120 V,100 W close
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
WALL PACK,HPS,120 V,100 W

LUMAPRO

Prix Web : 238,44 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE23Y141
  • N° de modèle du manufacturier 23Y141
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1176
  • Poids à l’expédition 8.1 lb

Informations sur le produit

Wall Pack, Area Light Fixture Fixture Type, High Pressure Sodium Lamp Type, Suggested Lamp Item No. 4V604, Medium Socket Type, 120 Voltage, 100 Lamp Watts, Lens Type Glass, Aluminum Reflector Material, Die Cast Aluminum Housing Material, Directly to Wall

Spécifications techniques

  • Article Wall Pack
  • Comprend Lamp
  • Finition de boîtier Bronze
  • Type de lampe Sodium haute pression
  • Montage Directly to Wall or Junction Box
  • Type de culot Moyenne
  • n° d'article de lampe suggérée LU100/MED/ECO
  • Caractéristiques spéciales Écran anti-éblouissant
  • Normes Homologation UL/cUL pour endroits humides
  • Matériau de réflecteur Aluminium
  • Type de lentille Verre