EVACUATEUR MURAL 24 TRANS COURROIE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

EVACUATEUR MURAL 24 TRANS COURROIE

CANARM

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LDRXBL24T10033
  • N° de modèle du manufacturier XBL24T10033
  • N° de classification normalisée des produits et services 40100000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1438
  • Poids à l’expédition 75.0 lb

Informations sur le produit

Propeller Dia. (In.) 24, CFM @ 0.000-In. SP 3,270, Max. Inlet Temp. (Deg. F) 104, 60 Hz, 1 Phase, Full Load Amps 6.6/2.9 - 3.3, Motor HP 1/3, Bearing Type Pillow Block, Motor RPM 1,725, Motor Type ODP, Motor Insulation B, Fan RPM 657, Propeller Material Steel, Number of Blades 4, Bearing Size (In.) 1, Shaft Dia. (In.) 1

Spécifications techniques

  • Type de roulements Chapeau
  • Intensité maximale (A) 6,6/2,9 - 3,3
  • Nb de lames 4
  • Régime de moteur (tr/min) 1 725
  • pi³/min avec PS de 0,000 po 3,270
  • Phases 1
  • Hz 60
  • tr/min du ventilateur 657
  • Matériau de propulseur Acier
  • Type de moteur Abrité
  • Isolation de moteur B
  • Type de ventilateur d'extraction/de soufflage Ventilateur d'extraction
  • HP du moteur de ventilateur d'extraction/de soufflage 1/3