CABINET EVAC MURAL 48 GARDE VOLETS close
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
CABINET EVAC MURAL 48 GARDE VOLETS

CANARM

Prix Web : 3 072,63 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LDRXBL48CBS10100
  • N° de modèle du manufacturier XBL48CBS10100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40100000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1438
  • Poids à l’expédition 415.0 lb

Informations sur le produit

Propeller Dia. (In.) 48, CFM @ 0.000-In. SP 21,500, Max. Inlet Temp. (Deg. F) 104, 60 Hz, 1 Phase, Full Load Amps 12.6/6.2 - 6.3, Motor HP 1.0, Bearing Type Pillow Block, Motor RPM 1,725, Motor Type ODP, Motor Insulation B, Fan RPM 336, Propeller Material Steel, Number of Blades 4, Bearing Size (In.) 1, Shaft Dia. (In.) 1

Spécifications techniques

  • Type de roulements Chapeau
  • pi³/min avec PS de 0,000 po 21,500
  • Intensité maximale (A) 12,6/6,2 - 6,3
  • Nb de lames 4
  • Régime de moteur (tr/min) 1 725
  • tr/min du ventilateur 336
  • Hz 60
  • Phases 1
  • Matériau de propulseur Acier
  • Type de moteur Abrité
  • Isolation de moteur B
  • HP du moteur de ventilateur d'extraction/de soufflage 1
  • Type de ventilateur d'extraction/de soufflage Ventilateur d'extraction