CABINET EVAC MURAL 42 GARDE VOLETS close
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
CABINET EVAC MURAL 42 GARDE VOLETS

CANARM

Prix Web : 2 690,62 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LDRXBL42CBS10075
  • N° de modèle du manufacturier XBL42CBS10075
  • N° de classification normalisée des produits et services 40100000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1438
  • Poids à l’expédition 355.0 lb

Informations sur le produit

Propeller Dia. (In.) 42, CFM @ 0.000-In. SP 14,800, Max. Inlet Temp. (Deg. F) 104, 60 Hz, 1 Phase, Full Load Amps 10.8/5.3 - 5.4, Motor HP 3/4, Bearing Type Pillow Block, Motor RPM 1,725, Motor Type ODP, Motor Insulation B, Fan RPM 586, Propeller Material Steel, Number of Blades 4, Bearing Size (In.) 1, Shaft Dia. (In.) 1

Spécifications techniques

  • Type de roulements Chapeau
  • pi³/min avec PS de 0,000 po 14,800
  • Intensité maximale (A) 10,8/5,3 - 5,4
  • Nb de lames 4
  • Régime de moteur (tr/min) 1 725
  • Phases 1
  • Isolation de moteur B
  • Hz 60
  • Matériau de propulseur Acier
  • tr/min du ventilateur 586
  • Type de moteur Abrité
  • HP du moteur de ventilateur d'extraction/de soufflage 3/4
  • Type de ventilateur d'extraction/de soufflage Ventilateur d'extraction