VIBRATEUR ELECTRIQUE close
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
VIBRATEUR ELECTRIQUE

VIBCO

Prix Web : 421,88 $ / CHAQUE
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
  • N° article VIBSPR60HD
  • N° de modèle du manufacturier SPR60HD
  • N° de classification normalisée des produits et services 23152105
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Vibrator
  • Phases 1
  • Application For Packing Materials in Drums and Bags and Unjamming Parts in Conveyor Lines, Chutes and Pipes Small Hoppers, Screens, Chutes, Tables, and Filling Machines where only a Small Shake is Necessary but Vibrator Reliability is a Must
  • Service Continuous Only at Certain Force Settings, Intermittent Duty at Maximum Force Settings
  • Boîtier Totally Enclosed Fan Cooled
  • Plaque de montage Vendue séparément
  • Tension (V) 115 VCA
  • Source d'alimentation Électrique
  • Force Ajustable de façon mécanique
  • Ampères 1,50
  • Type de roulements Surdimensionnés
  • dBA 60
  • Température max. 104 Degrees F
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Position de montage Universelle
  • Largeur hors tout 6 po
  • Hauteur hors tout 4-1/4 po
  • Longueur hors tout 7 po
  • Vitesse 3 200 v/min
  • Normes ASTM, ASME
  • Capacité de poids du bac 600 lb
  • Matériau de flasque Fonte
  • Force nominale 60 lb
  • Type de vibrateur Service intensif