VIBRATEUR ELECTRIQUE 1.4AMP close
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
VIBRATEUR ELECTRIQUE 1.4AMP

VIBCO

Prix Web : 475,32 $ / CHAQUE
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
  • N° article VIBSPR40
  • N° de modèle du manufacturier SPR40
  • N° de classification normalisée des produits et services 23152105
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.8 lb

Spécifications techniques

  • Application For Packing Materials in Drums and Bags and Unjamming Parts in Conveyor Lines, Chutes and Pipes Small Hoppers, Screens, Chutes, Tables, and Filling Machines where only a Small Shake is Necessary but Vibrator Reliability is a Must
  • Article Vibrator
  • Phases 1
  • Service Continuous Only at Certain Force Settings, Intermittent Duty at Maximum Force Settings
  • Plaque de montage Vendue séparément
  • Source d'alimentation Électrique
  • Boîtier Totally Enclosed Fan Cooled
  • Force Rhéostat seulement
  • Ampères 1,40
  • Tension (V) 115 VCA
  • Type de roulements Surdimensionnés
  • dBA 60
  • Température max. 104 Degrees F
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Hauteur hors tout 4-1/4 po
  • Largeur hors tout 6 po
  • Longueur hors tout 7 po
  • Position de montage Universelle
  • Vitesse 1 600 v/min
  • Normes ASTM, ASME
  • Force nominale 25 lb
  • Capacité de poids du bac 250 lb
  • Matériau de flasque Fonte
  • Type de vibrateur Compact