VESTE ISOLANTE, BRUN, 3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE ISOLANTE, BRUN, 3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4KXG9
  • N° de modèle du manufacturier 4KXG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb
Comparer

Informations sur le produit

Work vest. Desert sand brown. 12 oz. Duck with quilted black nylon lining. Zipper closure. Length 27 In., 2 pockets.

Spécifications techniques

  • Article Veste isolante
  • Couleur Brun
  • Longueur 32 po
  • Matériau 100 % toile de coton
  • Taille 2T Grand
  • Poches 2
  • Type de fermeture Glissière
  • Pour taille de poitrine 58 po
  • Matériau de doublure 100 % nylon, 100 % polyester
  • Genre Unisex