VESTE SEC MAILLE POLY LIME M/L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VESTE SEC MAILLE POLY LIME M/L

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAC5
  • No de modèle du manufacturier 1YAC5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Safety Vest, Size M/L, Lime, Fits Chest Size 44 to 54 In., Polyester Mesh, Unisex, Length 18 In., hook-and-loop Closure Type, Includes Elastic Side Straps

Spécifications techniques

  • Article Veste de sécurité
  • Couleur Lime
  • Pour taille de poitrine 44 po - 54 po
  • Genre Unisex
  • Normes Conformé ANSI
  • Caractéristiques Une poche micro pur un radio
  • Classe ANSI 2
  • Comprend Elastic Side Straps
  • Longueur 18 po
  • Matériau Polyester
  • Taille Moyen/Grand
  • Type de fermeture Auto-agrippante