VESTE SECUR PUBLIQ POLY LIME M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE SECUR PUBLIQ POLY LIME M

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWE7
  • N° de modèle du manufacturier 4CWE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb
Comparer

Informations sur le produit

Safety Vest, Size M, Colour Lime, Fits Chest Size 57 In., Length 24-1/2 In., Polyester, Closure Type Hook and Loop, ANSI 207-2006

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Normes ANSI 207-2006
  • Pour taille de poitrine 57 po
  • Couleur de bande Argent réfléchissant
  • Caractéristiques Séparation au niveau des épaules et des côtés, visibilité 360 Degrees
  • Type de veste de circulation Veste de circulation détachable