VESTE SECUR PUBLIQ REFL INC M/TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

VESTE SECUR PUBLIQ REFL INC M/TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR24Y969
  • N° de modèle du manufacturier 24Y969
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Public Safety Reflective Vest, ANSI Class 2, Size M/L, Colour Yellow, Fits Chest Size 42 to 60 In., Length 27 In., Red/Silver Stripe Color, Polyester, Closure Type Hook and Loop, Outer Pen/Pencil Holder Pockets, ANSI/ISEA 207-2006 ANSI/ISEA 107-2010 class 2,level 2

Spécifications techniques

  • Article Veste de sécurité publique
  • Normes ANSI/ISEA 207-2006 ANSI/ISEA 107-2010 classe 2, niveau 2
  • Pour taille de poitrine 42 po - 60 po
  • Couleur de bande Rouge/argent