VESTE HV IGNIF CLASSE2 LIME TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

VESTE HV IGNIF CLASSE2 LIME TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR2PDK7
  • N° de modèle du manufacturier 2PDK7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Flame Resistant High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size XL, Colour Lime, Fits Chest Size 33 In., Length 22-2/5 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets None, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004, ASTM F1506

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 33 po
  • Caractéristiques Ignifuge
  • Genre Unisex
  • Normes ANSI-ISEA 107-2004, ASTM F1506
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation ignifuge
  • Nb de poches (internes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Nb de poches (externes) 0
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Longueur de veste 31 po
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste T Grand