VESTE HV IGNIF CLASSE2 LIME 3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VESTE HV IGNIF CLASSE2 LIME 3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR2PDK9
  • N° de modèle du manufacturier 2PDK9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Flame Resistant High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 3XL, Colour Lime, Fits Chest Size 35 In., Length 24 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets None, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004, ASTM F1506

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Ignifuge
  • Normes ANSI-ISEA 107-2004, ASTM F1506
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 35 po
  • Genre Unisex
  • Couleur de bande Argent
  • Classe ANSI 2
  • Type de veste de circulation Veste de circulation ignifuge
  • Nb de poches (internes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Nb de poches (externes) 0
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos U carré
  • Matériau de veste Polyester
  • Longueur de veste 30 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste 3T Grand