VESTE HV COOLDRY A/ MNCH LIME M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE HV COOLDRY A/ MNCH LIME M

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWF7
  • N° de modèle du manufacturier 4CWF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 3, Size M, Colour Lime, Fits Chest Size 52 In., Length 28 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 2 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Pour taille de poitrine 52 po
  • Genre Unisex
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Classe ANSI 3
  • Couleur de bande Orange/argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (externes) 0
  • Nb de poches (internes) 2
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Matériau de veste Polyester
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 25 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste Moyen