VESTE HV COOLDRY A/ MNCH LIME G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

VESTE HV COOLDRY A/ MNCH LIME G

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWF8
  • N° de modèle du manufacturier 4CWF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 3, Size L, Colour Lime, Fits Chest Size 54 In., Length 28 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 2 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Classe ANSI 3
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 54 po
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Couleur de bande Orange/argent
  • Genre Unisex
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (internes) 2
  • Nb de poches (externes) 0
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Matériau de veste Modacrylique
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Motif du dos U carré
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Longueur de veste 29 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste Grand