VESTE HV COOLDRY A/ MNCH LIME 3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

VESTE HV COOLDRY A/ MNCH LIME 3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWG2
  • N° de modèle du manufacturier 4CWG2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 3, Size 3XL, Colour Lime, Fits Chest Size 66 In., Length 31 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 2 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 66 po
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 3
  • Couleur de bande Orange/argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 2
  • Nb de poches (externes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 27 po
  • Taille de veste 3T Grand