VESTE HV COOLDRY CLASSE2 ORANGE 3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VESTE HV COOLDRY CLASSE2 ORANGE 3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAJ2
  • N° de modèle du manufacturier 1YAJ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 3XL, Colour Orange, Fits Chest Size 56 In., Length 25-3/16 In., Stripe Color Lime/Silver, Material CoolDry(TM) Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 2 Outside with Pen Holders, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Classe ANSI 2
  • Genre Unisex
  • Pour taille de poitrine 56 po
  • Couleur de bande Lime/argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 3
  • Nb de poches (externes) 2
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de veste Glissière
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Motif du dos U carré
  • Famille de couleurs des bandes de veste Orange/rouge et argent
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 27 po
  • Taille de veste 3T Grand