VESTE HV COOLDRY CLASSE3 LIME 2TG close
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
VESTE HV COOLDRY CLASSE3 LIME 2TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAV3
  • N° de modèle du manufacturier 1YAV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 3, Size 2XL, Colour Lime, Fits Chest Size 54 In., Length 29-1/8 In., Stripe Color Orange/Silver, Material CoolDry(TM) Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 1 Front, 2 Front Pen, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 54 po
  • Genre Unisex
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Classe ANSI 3
  • Couleur de bande Orange/argent
  • Couleur Lime
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (externes) 2
  • Nb de poches (internes) 3
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Type de fermeture de veste Glissière
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 28 po
  • Taille de veste 2T Grand