VESTE HV COOLDRY CLASSE2 ORANGE TG close
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
VESTE HV COOLDRY CLASSE2 ORANGE TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAH9
  • N° de modèle du manufacturier 1YAH9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size XL, Colour Orange, Fits Chest Size 52 In., Length 23-5/8 In., Stripe Color Lime/Silver, Material CoolDry(TM Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 2 Outside with Pen Holders, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 52 po
  • Genre Unisex
  • Couleur de bande Lime/argent
  • Classe ANSI 2
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 3
  • Nb de poches (externes) 2
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de veste Glissière
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 25 po
  • Taille de veste T Grand