VESTE HV COOLDRY CLASSE2 ORANGE M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VESTE HV COOLDRY CLASSE2 ORANGE M

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4GJN3
  • No de modèle du manufacturier 4GJN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size M, Colour Orange, Fits Chest Size 46 In., Length 26-3/5 In., Stripe Color Silver, Material CoolDry(TM) Polyester Mesh, Closure Type Zipper, Pockets 2 Chest Outside And 2 Lower Inside., Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004-Class 2

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Couleur Orange
  • Genre Unisex
  • Pour taille de poitrine 46 po
  • Normes ANSI-ISEA 107-2004, classe 2
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 3M Reflective Tape, 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 2
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Nb de poches (externes) 2
  • Type de fermeture de veste Glissière
  • Longueur de veste 25 po
  • Famille de couleurs des bandes de veste Vert/jaune et argent
  • Matériau de veste Polyester
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste Moyen