VESTE HV COOLDRY CLASSE2 ORANGE 4TG close
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
VESTE HV COOLDRY CLASSE2 ORANGE 4TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4GJN8
  • N° de modèle du manufacturier 4GJN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 4XL, Colour Orange, Fits Chest Size 66 In., Length 28 In., Stripe Color Silver, Material CoolDry(TM) Polyester Mesh, Closure Type Zipper, Pockets 2 Chest Outside And 2 Lower Inside., Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004-Class 2

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Genre Unisex
  • Normes ANSI-ISEA 107-2004, classe 2
  • Classe ANSI 2
  • Pour taille de poitrine 66 po
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 3M Reflective Tape, 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (externes) 2
  • Nb de poches (internes) 2
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de la veste Glissière
  • Famille de couleurs des bandes de veste Orange/rouge et argent
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Longueur de veste 28 po
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste 4T Grand