VESTE HV COOLDRY CLASSE2 ORANGE 3TG close
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
VESTE HV COOLDRY CLASSE2 ORANGE 3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4GJN7
  • N° de modèle du manufacturier 4GJN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 3XL, Colour Orange, Fits Chest Size 62 In., Length 28 In., Stripe Color Silver, Material CoolDry(TM) Polyester Mesh, Closure Type Zipper, Pockets 2 Chest Outside And 2 Lower Inside., Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004-Class 2

Spécifications techniques

  • Pour taille de poitrine 62 po
  • Classe ANSI 2
  • Article Veste haute visibilité
  • Genre Unisex
  • Normes ANSI-ISEA 107-2004, classe 2
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (internes) 2
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Caractéristiques 3M Reflective Tape, 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (externes) 2
  • Matériau de veste Polyester
  • Type de fermeture de la veste Glissière
  • Famille de couleurs des bandes de veste Orange/rouge et argent
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 26 po
  • Taille de veste 3T Grand