VESTE HV COOLDRY CLASSE2 LIME M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VESTE HV COOLDRY CLASSE2 LIME M

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWF2
  • N° de modèle du manufacturier 4CWF2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size M, Colour Lime, Fits Chest Size 52 In., Length 28 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI/ISEA 107/2004

Spécifications techniques

  • Normes ANSI/ISEA 107/2004
  • Couleur Lime
  • Article Veste haute visibilité
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Argent
  • Pour taille de poitrine 52 po
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 1
  • Nb de poches (externes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Motif du dos U carré
  • Matériau de veste Polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Longueur de veste 24 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste Moyen