VESTE HV COOLDRY CLASSE2 LIME 2TG close
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
VESTE HV COOLDRY CLASSE2 LIME 2TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWF5
  • N° de modèle du manufacturier 4CWF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 2XL, Colour Lime, Fits Chest Size 62 In., Length 30 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI/ISEA 107/2004

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Normes ANSI/ISEA 107/2004
  • Pour taille de poitrine 62 po
  • Couleur de bande Argent
  • Classe ANSI 2
  • Caractéristiques 360 deg. of Visibility, Contrast Orange Trim
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (internes) 1
  • Nb de poches (externes) 0
  • Matériau de veste Polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Orange/rouge et argent
  • Longueur de veste 30 po
  • Taille de veste 2T Grand