VESTE HV CLASSE3 ORANGE M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE HV CLASSE3 ORANGE M

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAR2
  • N° de modèle du manufacturier 1YAR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb
Comparer

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 3, Size M, Colour Orange, Fits Chest Size 52 In., Length 28 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Genre Unisexe
  • Pour taille de poitrine 52 po
  • Classe ANSI 3
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (internes) 1
  • Caractéristiques 360 Degree Visibility
  • Nb de poches (externes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 28 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Taille de veste Moyen