VESTE HV CLASSE3 ORANGE 3TG close
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
VESTE HV CLASSE3 ORANGE 3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAR6
  • N° de modèle du manufacturier 1YAR6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 3, Size 3XL, Colour Orange, Fits Chest Size 66 In., Length 31 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004

Spécifications techniques

  • Couleur Orange
  • Article Veste haute visibilité
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Pour taille de poitrine 66 po
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 3
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 1
  • Nb de poches (externes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Matériau de veste Polyester
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 30 po
  • Famille de couleurs des bandes de veste Orange/rouge et argent
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste 3T Grand