VESTE HV CLASSE3 LIME TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE HV CLASSE3 LIME TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAR9
  • N° de modèle du manufacturier 1YAR9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 3, Size XL, Colour Lime, Fits Chest Size 58 In., Length 29 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 58 po
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 3
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (externes) 0
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 1
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 30 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste T Grand

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande