VESTE HV CLASSE3 LIME M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VESTE HV CLASSE3 LIME M

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAR7
  • N° de modèle du manufacturier 1YAR7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 3, Size M, Colour Lime, Fits Chest Size 52 In., Length 28 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2004

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Genre Unisex
  • Pour taille de poitrine 52 po
  • Article Veste haute visibilité
  • Classe ANSI 3
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (externes) 0
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 1
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Matériau de veste Polyester
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 24 po
  • Taille de veste Moyen