VESTE HV CLASSE2 ORANGE TG/2TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

VESTE HV CLASSE2 ORANGE TG/2TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR24Y978
  • N° de modèle du manufacturier 24Y978
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size XL/2XL, Colour Orange, Fits Chest Size 51 In., Length 27 In., Stripe Color Lime/Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards ANSI/ISEA 107 - 2010 Class 2, level 2

Spécifications techniques

  • Normes ANSI/ISEA 107 classe 2, niveau 2
  • Pour taille de poitrine 51 po
  • Caractéristiques Côtés ajustables
  • Article Veste haute visibilité
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Lime/argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (externes) 0
  • Nb de poches (internes) 1
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos U carré
  • Matériau de veste Modacrylique
  • Longueur de veste 29 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste T Grand/2T Grand