VESTE HV CLASSE2 LIME TG close
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
VESTE HV CLASSE2 LIME TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWD6
  • N° de modèle du manufacturier 4CWD6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size XL, Colour Lime, Fits Chest Size 56 In., Length 21-1/2 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards ANSI 207-2006

Spécifications techniques

  • Normes ANSI 207-2006
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 56 po
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (internes) 1
  • Caractéristiques Tear Away
  • Nb de poches (externes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Matériau de veste Polyester
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 30 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste T Grand