VESTE HV DETACHABLE OR UNIV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE HV DETACHABLE OR UNIV

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAN9
  • No de modèle du manufacturier 1YAN9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Breakaway High Visibility Vest, ANSI Class Unrated, Size Universal, Colour Orange, Fits Chest Size 46 to 56 In., Length 23-1/2 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets None

Spécifications techniques

  • Couleur Orange
  • Genre Unisex
  • Article Veste haute visibilité
  • Caractéristiques Détachable
  • Classe ANSI Non déterminée
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation détachable
  • Nb de poches (internes) 0
  • Nb de poches (externes) 0
  • Normes NOT ANSI RATED
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Pour taille de poitrine 46 po - 56 po
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos Chevron
  • Matériau de veste Modacrylique
  • Longueur de veste 29 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste Universelle