VESTE DETACHABLE IGNIF ORANGE 3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

VESTE DETACHABLE IGNIF ORANGE 3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWA8
  • N° de modèle du manufacturier 4CWA8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Flame Resistant Tear Away High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 3XL, Colour Orange, Fits Chest Size 64 In., Length 27-1/2 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, 1 Outside, Standards ANSI-ISEA107-2004,ASTMD-6413

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Caractéristiques Ignifuge, détachable
  • Normes ANSI-ISEA107-2004, ASTMD-6413
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 2
  • Pour taille de poitrine 64 po
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation détachable ignifuge
  • Nb de poches (internes) 1
  • Nb de poches (externes) 1
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 30 po
  • Taille de veste 3T Grand