VESTE DETACHABLE IGNIF ORANGE 2TG close
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
VESTE DETACHABLE IGNIF ORANGE 2TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWA7
  • N° de modèle du manufacturier 4CWA7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Flame Resistant Tear Away High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 2XL, Colour Orange, Fits Chest Size 60 In., Length 26-1/2 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, 1 Outside, Standards ANSI-ISEA107-2004,ASTMD-6413

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Ignifuge, détachable
  • Article Veste haute visibilité
  • Normes ANSI-ISEA107-2004, ASTMD-6413
  • Pour taille de poitrine 60 po
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation détachable ignifuge
  • Nb de poches (internes) 1
  • Nb de poches (externes) 1
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Matériau de veste Modacrylique
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 28 po
  • Taille de veste 2T Grand