VESTE HV IGNIF CLASSE2 ORANGE G close
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
VESTE HV IGNIF CLASSE2 ORANGE G

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWC8
  • N° de modèle du manufacturier 4CWC8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Flame Resistant High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size L, Colour Orange, Fits Chest Size 52 In., Length 24-1/2 In., Stripe Color Lime/Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Dielectric Zipper, Pockets 2 Inside, Standards ANSI-ISEA107-2004,ASTMD-6413

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Ignifuge
  • Article Veste haute visibilité
  • Genre Unisex
  • Normes ANSI-ISEA107-2004, ASTMD-6413
  • Pour taille de poitrine 52 po
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Lime/argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation ignifuge
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Nb de poches (internes) 2
  • Nb de poches (externes) 0
  • Type de fermeture de la veste Glissière diélectrique
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Matériau de veste Polyester
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 22 po
  • Taille de veste Grand