VESTE HV EXPAND CLASSE2 LIME M/G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

VESTE HV EXPAND CLASSE2 LIME M/G

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAL1
  • N° de modèle du manufacturier 1YAL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Expandable High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size M/L, Colour Lime, Fits Chest Size 50 In., Length 22-7/16 In., Stripe Color Silver/Orange, Material Polyester, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets None, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Caractéristiques Extensible
  • Couleur Lime
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Pour taille de poitrine 50 po
  • Classe ANSI 2
  • Genre Unisex
  • Couleur de bande Orange/argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (externes) 0
  • Nb de poches (internes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Matériau de veste Polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Vert/jaune et argent
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 26 po
  • Taille de veste Moyen/Grand