VERTICAL ELBOW,90 DEG,24 IN WIDTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VERTICAL ELBOW,90 DEG,24 IN WIDTH

COPE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG2HCN2
  • N° de modèle du manufacturier 2HCN2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.23 lb

Spécifications techniques

  • Article Vertical Elbow
  • Fonction For Use with 24" Ladder Trays 2HCL3 and 2HCL5
  • Normes NEMA VE1
  • Application Changes Direction Up in a Vertical Plane