COUDE EVENT 90 DEG 3PO ABS FEM 180 close
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
COUDE EVENT 90 DEG 3PO ABS FEM 180

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 8,33 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
12,82 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJH3
  • N° de modèle du manufacturier 1WJH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température -40 - 180 Degrees F
  • Article Vent Elbow
  • Normes Cell Class 32222 as Defined in ASTM D3965
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude d'évent 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Type de connexion du raccord de tuyau Hub
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 3 po
  • Matériau de base du raccord de tuyau Plastique
  • Classe/catégorie de raccords de tuyaux Catégorie 40