VANNE PAPILLON OR. CENT. 4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VANNE PAPILLON OR. CENT. 4PO

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FLOSTC213221-4S
  • N° de modèle du manufacturier STC213221-4S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141656
  • PAGE DU CATALOGUE # 1827
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • Taille de tuyau 4 po
  • Type de manche/poignée Levier
  • Article Doublure BUNA
  • Plage de température -4 Degrees C à 190 Degrees C
  • Normes API 609
  • Pression de vapeur max. 250 lb/po²