ROBINET BILLE H1 1PCE INOX IP 2PO close
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
ROBINET BILLE H1 1PCE INOX IP 2PO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 138,40 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article FLOH1SS-IP-R2
  • N° de modèle du manufacturier H1SS-IP-R2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1824
  • Poids à l’expédition 5.42 lb

Informations sur le produit

Ball valve 1 piece, stainless steel. 2 in.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Corps an acier inoxydable, tige anti-éclatement pour la sécurité des embouts fileté, corps robuste d'une pièce, abilité à verrouillé le vanne dans une position fermé ou ouverte, traçabilité de matériel
  • Type de manche/poignée Levier verouillable
  • Matériau de bille ASTM A351 CF8M
  • Article Vannes à bille
  • Matériau du corps ASTM A351 CF8M
  • Taille de tuyau 2 po
  • Matériau du siège RPTFE
  • Matériau de tige 316 SS
  • Normes CRN, MSS SP-110, NACE - MR0175, EN1024 - DIN 50-049-3.1B, CE, API 598, MSS SP 61
  • Type de tige Tige anti éclatement
  • Prise Orifice de passage réduit
  • Type de connexion Embouts filetés IP
  • Matériau de manche/poignée 304 SS
  • Structure de vanne 1-pièce
  • Pression max. 1000 PSI

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.