ROBINET BILLE 2PCS INOX IP RPTFE FP close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ROBINET BILLE 2PCS INOX IP RPTFE FP

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 71,35 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article FLOH2SS-IP-R1
  • N° de modèle du manufacturier H2SS-IP-R1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1824
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ball valve 2 piece, stainless steel. 1 in.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Corps en acier inoxydable, embouts filetés, tige anti-éclatement pour la sécurité, écrou de presse-garniture ajusté, construction en bille solide, bille équilibré pour pression, poigné à levier verrouillables en acier inoxydable
  • Type de manche/poignée Levier inoxydable et verouillable
  • Article Vannes à bille
  • Matériau de bille ASTM A351 CF8M
  • Taille de tuyau 1 po
  • Matériau du corps ASTM A351 CF8M
  • Matériau de tige 316 SS
  • Type de tige Tige anti éclatement
  • Matériau du siège RPTFE
  • Normes CRN, MSS SP-110, NACE - MR0175, EN1024 - DIN 50-049-3.1B, CE, API 598, MSS SP 61
  • Matériau de manche/poignée 304 SS
  • Prise Complet
  • Type de connexion Embouts filetés IP
  • Structure de vanne 2-pièce
  • Pression max. 1000 PSI

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.