ENSEMBLE D ACCESSOIRES ,1-1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENSEMBLE D ACCESSOIRES ,1-1/2PO

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN6AKY5
  • No de modèle du manufacturier 6AKY5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

7 piece floor kit contains, two plastic extension wands, 14 inch wet/dry floor nozzle, dusting brush, crevice tool, utility nozzle and curved elbow grip.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Aspirateurs sec/humide Dayton
  • Comprend (2) rallonges en plastique, embout de plancher sec/humide de 14 po, brosse à épousseter, embout plat, embout utilitaire, poignée coudée
  • Article Trousse d'outils de véhicule