TUYAU D ASPIRATEUR 2-1/2POX 12PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

TUYAU D ASPIRATEUR 2-1/2POX 12PI

DAYTON

Prix Web : 167,53 $ / CHAQUE
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
  • N° article DTN4UAC9
  • N° de modèle du manufacturier 4UAC9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.88 lb

Informations sur le produit

2-1/2 by 12 ft max. stretchable hose. For use with Dayton Vacuums.

Spécifications techniques

  • Article Tuyau étirable de 2-1/2 po x 12 pi max.
  • À utiliser avec Aspirateurs Dayton