VACUUM GAUGE,4 1/2IN,30IN HG VAC TO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

VACUUM GAUGE,4 1/2IN,30IN HG VAC TO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 47,89 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF18C756
  • N° de modèle du manufacturier 18C756
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Pressure Gauge
  • À utiliser avec Non-Explosive Gas Or Liquid That Do Not Crystalize And Corrode Copper Alloy
  • Couleur de boîtier Noir
  • Position de connexion Bas
  • Série Y120TNYL
  • Taille de connexion 1/4 po NPT
  • Plage 30" Hg Vac to 0
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 200 Degrees F
  • Plus petite graduation 1" Hg
  • Précision des manomètres +/-1,00 %
  • Taille nominale du cadran de manomètre 4-1/2 po
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Plastique
  • Matériau du capteur de manomètre Alliage de cuivre QSn4-0.3
  • Plage primaire du manomètre -30 - 0
  • Unités de la plage primaire du manomètre po de mercure
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Verre
  • Matériau de la lentille du manomètre Verre trempé
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Cuivre
  • Matériau de la douille du manomètre Alliage de cuivre HPb59-1
  • Matériau de base du capteur du manomètre Cuivre
  • Matériau de base de la douille du manomètre Cuivre
  • Application du manomètre Entrepreneurs mécaniques
  • Couleur du boîtier de manomètre Noir
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 1
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Matériau du boîtier de manomètre Nylon
  • Position de la connexion du manomètre Dessous
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Remplissage de liquide Non
  • Manomètre fixable sur panneau Non